Startseite

SOVIL SRL - SOV592/36 ITACA-APPLIQUE IN BASSO MEDIA E27 - 592/36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588215452

Artikelnummer

SOV592/36

Herstellernummer

592/36

Hersteller

SOV

Struttura in pressofusione di alluminio. Controbase e accessori per il fissaggio. Portalampada in porcellana con attacco E27. Adatta per lampade a risparmio energetico. Altezza max lampada: 160 mm. Lampada esclusa. Alimentazione 230V. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 60W