Startseite

SOVIL SRL - SOV557/72 BELEN-PALETTO BASSO E27 - 557/72

KopierenKopieren
SOVIL SRL - SOV557/72 BELEN-PALETTO BASSO E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588258008

Artikelnummer

SOV557/72

Herstellernummer

557/72

Hersteller

SOV

Palo in pressofusione di alluminio. Diffusore in termoplastico opalino. Altezza max lampada: 160mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 25W