Startseite

SOVIL SRL - SOV430/06 DEVIL-APPLIQUE UP & DOWN MINI E27 RESINA - 430/06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588392665

Artikelnummer

SOV430/06

Herstellernummer

430/06

Hersteller

SOV

Struttura in termoplastico. Diffusori in vetro trasparente. Portalampada E27 in resina. Accessori per il fissaggio inclusi. Altezza max lampade mm 180. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 60W