Startseite

SOVIL SRL - SOV411/06 GLOBO-TESTA-PALO SFERA D300 FUME E27 - 411/06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588439667

Artikelnummer

SOV411/06

Herstellernummer

411/06

Hersteller

SOV

Testa-palo in termoplastico. Sfera fume'in PMMA Ø 25cm. Adattatore per pali Ø 60mm. Altezza max lampada: 240mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP44 Potenza massima lampade: 100W