Startseite

SOVIL SRL - SOV39/09 ACCESSORI-FRANGILUCE X E27 IN ALTO - 39/09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588852008

Artikelnummer

SOV39/09

Herstellernummer

39/09

Hersteller

SOV

L'inquinamento luminoso è un concetto recente e poco conosciuto: con esso si identifica la dispersione, prodotta da apparecchi per l'illuminazione esterna, del flusso luminoso verso l'alto. La luce così emessa va ad illuminare le particelle di polvere presenti nell'atmosfera creando un effetto di "alone luminoso"impedendo la visione della volta celeste (stelle, luna, pianeti). È del 1999 una Norma (UNI 10819) che si interessa dell'inquinamento luminoso attenta in particolar modo a quelle zone dove sono presenti Osservatori Astronomici. Negli ultimi anni le istituzioni si sono dotate di leggi che regolamentano l'inquinamento luminoso. In particolar modo le leggi Regionali, anche se diverse per ogni Regione, sono tutte inspirate a principi comuni: risparmio energetico e limitazione del flusso luminoso verso l'alto. Da sempre attenta alle problematiche ambientali SOVIL ha progettato un accessorio applicabile a diversi articoli presenti in questo Catalogo. Tale accessorio permette la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso, rispondente alla Norma UNI 10819 per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.