Startseite

SOVIL SRL - SOV383/72 ROLLER-PIANTANA CILINDRICA E27 - 383/72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588212673

Artikelnummer

SOV383/72

Herstellernummer

383/72

Hersteller

SOV

Piantana in pressofusione di alluminio. Diffusore in resina ad alta resistenza. Cavo di alimentazione H07RN-F 3G1 lungo 10m. Basamento in metallo verniciato da 15kg. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 350mm. Adattto esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Lampada esclusa. Colore diffusore: bianco. Colore struttura: alluminio goffrato. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 100W