Startseite

SOVIL SRL - SOV377/72 LOUNGE-PIANTANA PICCOLA E27 - 377/72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588215476

Artikelnummer

SOV377/72

Herstellernummer

377/72

Hersteller

SOV

Piantana in pressofusione di alluminio. Diffusore in resina ad alta resistenza. Cavo di alimentazione H07RN-F 3G1 lungo 3m. Basamento in metallo verniciato da 5kg. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 200mm. Adattto esclusivamente per lampade a risparmio energetico. Lampada esclusa. Colore diffusore: bianco. Colore struttura: alluminio goffrato. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 100W