Startseite

SOVIL SRL - SOV198/14 RUSTICA-PALO ALTO DUE LUCI E27 - 198/14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588810008

Artikelnummer

SOV198/14

Herstellernummer

198/14

Hersteller

SOV

Palo con struttura in pressofusione di alluminio. Copertura superiore in rame. Diffusore in termoplastico trasparente. Triangolo di fissaggio a terra. Altezza max lampada: 150mm. Alimentazione 230 V ~ 50 Hz. Classe di protezione: IP43 Numero lampade: 2 Potenza massima lampade: 100W