Sony - SONZSPS50B.CED CD-Player 2x2W Display UKW USB MP3 AuxIn - ZSPS50B.CED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio/CD
MP3 - ja
Farbe - schwarz
Ausgangsleistung (Musik) - 4 W
Anzahl der Speicherplätze - 30
Packung
1 ST
EAN
4905524992304
Artikelnummer
SONZSPS50B.CED
Herstellernummer
ZSPS50B.CED
Hersteller
SON
Ausführung:
Radio/CD
MP3:
ja
Farbe:
schwarz
Ausgangsleistung (Musik):
4 W
Anzahl der Speicherplätze:
30
Anzahl der Kassettenlaufwerke:
0
Autoreverse:
nein
CD-Boombox mit MW/UKW-Radio, 2x2W, USB-Wiedergabe und Audioeingang, Wiedergabe von CD/CD-R, konfigurieren Sie mit der Taste für den Direktzugriff 3 Sender, Kopfhöreranschluss, AC Adapter oder 6xCBatterie (nicht im Lieferumfang), Teleskopantenne, Maße: 300x125x210.5, Farbe: schwarz / In unterschiedlichen Farben erhältlich: blau, weiß oder schwarz


