Sony - SONSRSXV500B.CEL Partylautsprecher kabellos 25hAkku IPX4 - SRSXV500B.CEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004587550
Artikelnummer
SONSRSXV500B.CEL
Herstellernummer
SRSXV500B.CEL
Hersteller
SON
Der SRS-XV500 ist ein echter Partyganger! Mit zwei X-Balanced Speaker Units fur tiefe, satte Basse, zwei nach vorn ausgerichteten Hochtonlautsprechern fur herausragende Klarheit und Detailreichtum bei allen Songs und der MEGA BASS Taste fur den extra Basskick kann dieser Lautsprecher nur beeindrucken. Der Akku halt 25 Stunden, sodass die Musik wirklich immer hier spielt. Mehr Akku gefallig? Die Schnellladefunktion liefert in nur 10 Minuten weitere 2,5 Stunden Wiedergabezeit. Einfach anschlie?en und abspielen. Ob drinnen oder drau?en: Der SRS-XV500 lasst sich an seinen zwei Griffen bequem tragen. Au?erdem ist er wasserabweisend nach IPX4, sodass ihm etwas Regen oder der eine oder andere umgekippte Drink nichts ausmachen. Dieser Lautsprecher wurde fur die PERFEKTE Atmosphare gemacht. Mit farbigem Licht im Rhythmus der Musik sorgt er fur eine tolle Stimmung. Durch Beruhren oder per App lasst sich die Party von der Tanzflache aus steuern. Es gibt auch Anschlusse fur Karaoke-Mikros oder eine Gitarre ? und mitder Moglichkeit, 100 kompatible Lautsprecher zu verbinden, kann die Super-Party steigen.


