Startseite

Sony - SONSRSXB23B.CE7 Bluetooth Lautsprecher Breitb. Freisprec - SRSXB23B.CE7

KopierenKopieren
Sony - SONSRSXB23B.CE7 Bluetooth Lautsprecher Breitb. Freisprec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Tragbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736109223

Artikelnummer

SONSRSXB23B.CE7

Herstellernummer

SRSXB23B.CE7

Hersteller

SON

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

ja

Standlautsprecher:

ja

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

20...20000 Hz

USB-Anschluss:

ja

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

WLAN:

nein

Durchmesser:

76 mm

Höhe:

218 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Farbe:schwarz, Standlautsprecher, Tragbar, Frequenz:20...20000 Hz, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):IP67, Höhe:218 mm, Durchmesser:76 mm