Sony - SONSRSXB100H.CE7 Lautsprecher kabellos Bluet. Freisprechf - SRSXB100H.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003518494
Artikelnummer
SONSRSXB100H.CE7
Herstellernummer
SRSXB100H.CE7
Hersteller
SON
Farbe:Silber, Standlautsprecher, Tragbar, Frequenz:20..20000 Hz, Anzahl der Wege:1, Lautstärkeregelung, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):IP67, Höhe:95 mm, Durchmesser:76 mm


