Startseite

Sony - SONSRSXB100B.CE7 Lautsprecher kabellos Bluet. Freisprechf - SRSXB100B.CE7

KopierenKopieren
Sony - SONSRSXB100B.CE7 Lautsprecher kabellos Bluet. Freisprechf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003518470

Artikelnummer

SONSRSXB100B.CE7

Herstellernummer

SRSXB100B.CE7

Hersteller

SON

Farbe:schwarz, Standlautsprecher, Tragbar, Frequenz:20..20000 Hz, Anzahl der Wege:1, Lautstärkeregelung, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):IP67, Höhe:95 mm, Durchmesser:76 mm