Startseite

Sony - SONSRSNB10B.CE7 Lautsprecher Bluet NackenbA1/4gel USB IP - SRSNB10B.CE7

KopierenKopieren
Sony - SONSRSNB10B.CE7 Lautsprecher Bluet NackenbA1/4gel USB IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Tragbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736131583

Artikelnummer

SONSRSNB10B.CE7

Herstellernummer

SRSNB10B.CE7

Hersteller

SON

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

ja

Standlautsprecher:

nein

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

20...20000 Hz

USB-Anschluss:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

WLAN:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

49 mm

Breite:

191 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

185 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Farbe:schwarz, Tragbar, Frequenz:20...20000 Hz, Bluetooth, USB-Anschluss, Schutzart (IP):IPX4, Breite:191 mm, Höhe:49 mm, Tiefe:185 mm