Startseite

Sony - SONSRSLSR200.CE7 TV Funklautsprecher mit Bedienfunktion 2 - SRSLSR200.CE7

KopierenKopieren
Sony - SONSRSLSR200.CE7 TV Funklautsprecher mit Bedienfunktion 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Bluetooth - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Tragbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736112094

Artikelnummer

SONSRSLSR200.CE7

Herstellernummer

SRSLSR200.CE7

Hersteller

SON

Farbe:

weiß

Bluetooth:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

ja

Standlautsprecher:

ja

Musikbelastbarkeit:

2 W

Lautstärkeregelung:

ja

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

WLAN:

nein

Höhe:

25 mm

Breite:

194 mm

Tiefe:

105 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Farbe:weiß, Standlautsprecher, Tragbar, Musikbelastbarkeit:2 W, Lautstärkeregelung, Schutzart (IP):sonstige, Breite:194 mm, Höhe:25 mm, Tiefe:105 mm