Startseite

Sony - SONSARS3S.CEL Lautsprecher Rear kabellos 100W geeignet - SARS3S.CEL

KopierenKopieren
Sony - SONSARS3S.CEL Lautsprecher Rear kabellos 100W geeignet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Tragbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736109827

Artikelnummer

SONSARS3S.CEL

Herstellernummer

SARS3S.CEL

Hersteller

SON

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

nein

Musikbelastbarkeit:

100 W

Lautstärkeregelung:

nein

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

WLAN:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

187 mm

Breite:

100 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

100 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbe:schwarz, Geeignet für Wandmontage, Musikbelastbarkeit:100 W, Breite:100 mm, Höhe:187 mm, Tiefe:100 mm