Sony - SONMDRZX110APW.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db 30DM int.FB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Farbe - weiß
Befestigungsart - Kopfbügel
Tonqualität - Stereo
Packung
1 ST
EAN
4905524937954
Artikelnummer
SONMDRZX110APW.CE7
Herstellernummer
MDRZX110APW.CE7
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Kopfbügel
Tonqualität:
Stereo
Einohr-Kopfhörer:
nein
Frequenz:
12...22000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
120 g
Geschlossen, dynamischer Kopfhörer mit Headsetfunktion, 30 mm Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, In-Line-Mikrofon-Kabel für Smartphones, geeignet für Walkman, iPod oder andere MP3-Player, Farbe: Weiß