Startseite

Sony - SONMDRE9LPP.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM pink - MDRE9LPP.AE

KopierenKopieren
Sony - SONMDRE9LPP.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM pink

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - sonstige

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 18...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524731897

Artikelnummer

SONMDRE9LPP.AE

Herstellernummer

MDRE9LPP.AE

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

sonstige

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

18...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

6 g

In-Ear Kopfhörer, Basismodell in Pink