Sony - SONICDUX570B.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB OLED USB MP3 W - ICDUX570B.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Speichermediums - SD-Card
Sprachsteuerung - ja
Aufnahmekapazität - 32 h
Speicherkapazität - 4000 MB
USB-Anschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4548736100114
Artikelnummer
SONICDUX570B.CE7
Herstellernummer
ICDUX570B.CE7
Hersteller
SON
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Sprachsteuerung:
ja
Aufnahmekapazität:
32 h
Speicherkapazität:
4000 MB
USB-Anschluss:
ja
Mikrofon-Anschluss:
ja
Ausführung des Speichermediums:SD-Card, Sprachsteuerung, Aufnahmekapazität:32 h, Speicherkapazität:4000 MB, Mikrofon-Anschluss, USB-Anschluss


