Sony - SONICDPX470.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB MP3 WMA USB Mi - ICDPX470.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Speichermediums - SD-Card
Sprachsteuerung - ja
Aufnahmekapazität - 62 h
Speicherkapazität - 4000 MB
USB-Anschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4548736033610
Artikelnummer
SONICDPX470.CE7
Herstellernummer
ICDPX470.CE7
Hersteller
SON
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Sprachsteuerung:
ja
Aufnahmekapazität:
62 h
Speicherkapazität:
4000 MB
USB-Anschluss:
ja
Ohrhöreranschluss:
ja
Netzanschluss:
nein
Mikrofon-Anschluss:
ja
Ausführung des Speichermediums:SD-Card, Sprachsteuerung, Aufnahmekapazität:62 h, Speicherkapazität:4000 MB, Ohrhöreranschluss, Mikrofon-Anschluss, USB-Anschluss


