Startseite

Sony - SONHTSF150.CEL Soundbar 2.0 120W BT HDMI optischOut USB - HTSF150.CEL

KopierenKopieren
Sony - SONHTSF150.CEL Soundbar 2.0 120W BT HDMI optischOut USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Musikbelastbarkeit - 120 W

  • Hornlautsprecher - nein

  • Soundprojektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736067325

Artikelnummer

SONHTSF150.CEL

Herstellernummer

HTSF150.CEL

Hersteller

SON

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Musikbelastbarkeit:

120 W

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Höhe:

64 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

88 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbe:schwarz, Geeignet für Wandmontage, Musikbelastbarkeit:120 W, Breite:900 mm, Höhe:64 mm, Tiefe:88 mm