Startseite

Sony - SONHTAN7.CE7 Bluetooth Nackenlautsprecher kabell. Frs - HTAN7.CE7

KopierenKopieren
Sony - SONHTAN7.CE7 Bluetooth Nackenlautsprecher kabell. Frs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004587093

Artikelnummer

SONHTAN7.CE7

Herstellernummer

HTAN7.CE7

Hersteller

SON

Der neue BRAVIA Theatre U von Sony ? Ihr tragbares, personliches Entertainment-System. Erleben Sie uberall Ihren ganz personlichen Surround Sound. Unser 360 Spatial Sound Personalizer analysiert die Form Ihrer Ohren und nutzt erweiterte Software, um einekinoahnliche Umgebung virtueller Dolby Atmos-Lautsprecher um Sie herum zu schaffen. Dolby Atmos ist eine Technologie, die normalerweise im Kino eingesetzt wird, nun aber jederzeit verfugbar ist. Unsere einzigartigen X-Balanced Speaker Units bieten tiefe,satte Basse, weniger Verzerrungen und eine klarere Stimmwiedergabe. Trotz seiner Leistung stort der BRAVIA Theatre U Ihre Mitmenschen nicht, da der Sound auf Ihre Ohren ausgerichtet ist. Der komfortable Lautsprecher liegt sanft um den Hals und begleitet Sie durch den Tag ? vom Sofa bis ins Home Office. Er ist 15 % leichter als sein Vorganger, hat ein schlankeres Design und verfugt uber eine Akkuleistung von 12 Stunden. Sie konnen eine nahtlose Bluetooth 5.2-Verbindung mit einem BRAVIA Fernseher herstellen, mit der Multipoint Connection-Funktion zwei Gerate (z. B. Ihr Smartphone oder Ihren Laptop) gleichzeitig verbinden und Ihren Nackenlautsprecher mit der Headphones Connect App von Sony sogar uber Ihr Smartphone steuern. Das umweltfreundliche Design des BRAVIA Theatre U wurde zum Teil aus recyceltem Kunststoff und Harz hergestellt.