Sonepar AT (Datwayl) - DAT18635000DZ LWL Kabel Multimode U-DQ(ZN)BH 12G50/125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002728788
Artikelnummer
DAT18635000DZ
Herstellernummer
18635000DZ
Hersteller
DAT
LWL 1x12 G50/125 OM3 - \nFür Innen- und Aussenanwendung\nmetallfrei, nagetiergeschützt\nmax. Zugkraft: 1'500 N\nKabel Ø: 7.6 mm\nU-DQ(ZN)BH GF-1316\nFR/LSOH IEC 60332.1/IEC 60332.3C\n1x12 G50/125 OM3\nDca-s2,d1,a1 Anzahl der Fasern:12, Faser-Anzahl je Ader:12, Faserart:Multimode 50/125, Kategorie:OM3, Mantel-Farbe:grün, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:Dca, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:s2, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:d1, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:a1, Außendurchmesser ca.:7,6 mm