Startseite

SOLAREDGE - SHNSE3680HRWBMNBF54 SOLAREDGE HOME HUB INVERTER - SINGLE PHA - SE3680HRWBMNBF54

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE3680HRWBMNBF54 SOLAREDGE HOME HUB INVERTER - SINGLE PHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004680855

Artikelnummer

SHNSE3680HRWBMNBF54

Herstellernummer

SE3680HRWBMNBF54

Hersteller

SHN

Inverter Ibrido 3,68 kW SolarEdge Home Hub StorEdge SE3680H-RWBMNBF54 MonofaseInverter monofase per applicazioni di accumulo e backup: dispositivo per la gestione dell'energia domestica, responsabile della produzione fotovoltaica, dell'accumulo in batteria, del funzionamento in backup in caso di mancanza di rete (se presente dispositivo backup acquistabile separatamente) e dei dispositivi smart energyEfficienza ponderata fino al 99%, con un sovradimensionamento CC fino al 200%Si integra perfettamente con l'intero ecosistema SolarEdge per applicazioni residenziali utilizzando Network SolarEdge HomePiccolo, leggero e facile da installare Funzioni di sicurezza avanzate con protezione integrata contro i guasti da arco elettricoConsente il monitoraggio a livello di modulo e la piena visibilità dello stato della batteria, della produzione fotovoltaica e dei dati di autoconsumoPRINCIPALI CARATTERISTICHE:Potenza: 3.680 WNumero MPPT: 1Stringhe per MPPT: 1Tensione max in ingresso DC: 480 VFino a 3 batterie SolarEdge Home 400V per inverter