Startseite

SOLAREDGE - SHNSE3000HRWBMNBF54 SOLAREDGE HOME HUB INVERTER - SINGLE PHA - SE3000HRWBMNBF54

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE3000HRWBMNBF54 SOLAREDGE HOME HUB INVERTER - SINGLE PHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003892235

Artikelnummer

SHNSE3000HRWBMNBF54

Herstellernummer

SE3000HRWBMNBF54

Hersteller

SHN

Scopri l'ultima evoluzione degli inverter per l'energia domestica, che si occupano di produzione fotovoltaica, accumulo di batterie, applicazioni di backup e dispositivi smart energy.Disponibili sia in versione monofase che trifase.Caratteristiche: Il dispositivo per la gestione dell'energia domestica per eccellenza, responsabile della produzione fotovoltaica, dell'accumulo in batteria, del funzionamento in backup in caso di mancanza di rete* e dei dispositivi smart energy Un'efficienza ponderata da record, fino al 99%, con un sovradimensionamento CC fino al 200% Si integra perfettamente con l'intero ecosistema SolarEdge per applicazioni residenziali utilizzando Network SolarEdge Home Piccolo, leggero e facile da installare Funzioni di sicurezza avanzate con protezione integrata contro i guasti da arco elettrico Consente il monitoraggio a livello di modulo e la piena visibilità dello stato della batteria, della produzione fotovoltaica e dei dati di autoconsumo Una soluzione scalabile che supporta le future esigenze dei proprietari di casa grazie alla facile connessione a un ecosistema di prodotti in continua crescita*Richiede dispositivi aggiuntivi e aggiornamento della versione del firmware