SOLAREDGE - SHNSE16K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 16KW - SE16K-RW0T0BNN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 16000 W
Max. Eingangsleistung DC - 21600 W
Max. Eingangsstrom bei DC - 23 A
Europäischer Wirkungsgrad - 97.7 %
Mit Trafo - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077214317
Artikelnummer
SHNSE16K-RW0T0BNN4
Herstellernummer
SE16K-RW0T0BNN4
Hersteller
SHN
Ausgangsnennleistung AC:
16000 W
Max. Eingangsleistung DC:
21600 W
Max. Eingangsstrom bei DC:
23 A
Europäischer Wirkungsgrad:
97.7 %
Mit Trafo:
nein
Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
30.7 kg
Breite:
315 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
260 mm


