SOCOMEC - SOC43204006 COMO CS I-II 4P 63A - FISS. POSTER. - 43204006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3596033033322
Artikelnummer
SOC43204006
Herstellernummer
43204006
Hersteller
SOC
COMMUTATORI MANUALI A CAMME - DA 25 A 100 AProteggete il vostro impianto utilizzando le apparecchiature di commutazione manuale compatteI COMO CS sono commutatori multipolari a comando manuale. Assicurano la commutazione, l'inversione di sorgenti oil trasferimento sotto carico di due circuiti di potenza in bassa tensione, nonché il loro sezionamento di sicurezza.