Startseite

SOCOMEC - SOC35004121 INTER. SIDERMAT - 1250A -4P- CDO FRONT.

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC35004121 INTER. SIDERMAT - 1250A -4P- CDO FRONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031165575

Artikelnummer

SOC35004121

Herstellernummer

35004121

Hersteller

SOC

INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - DA 250 A 1800 A CON FUNZIONE DI SGANCIOInterruttore universale motorizzato ad apertura visibile di comprovata efficaciaI SIDERMAT assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione.La funzione di sgancio garantisce:- Protezione delle persone contro i guasti di isolamento mediante associazione con toroidi e relè differenziali- Protezione contro i picchi mediante associazione con TA e relè termici- Protezione basata su fusibile contro i cortocircuiti.