SOCOMEC - SOC35003081 INTER. SIDERMAT - 800A -3P- CDO FRONT. - - 35003081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3596031164714
Artikelnummer
SOC35003081
Herstellernummer
35003081
Hersteller
SOC
INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - DA 250 A 1800 A CON FUNZIONE DI SGANCIOInterruttore universale motorizzato ad apertura visibile di comprovata efficaciaI SIDERMAT assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione.La funzione di sgancio garantisce:- Protezione delle persone contro i guasti di isolamento mediante associazione con toroidi e relè differenziali- Protezione contro i picchi mediante associazione con TA e relè termici- Protezione basata su fusibile contro i cortocircuiti.