Startseite

SOCOMEC - SOC18844012 CT ATYS M P 4X125A 230/400 IP3X - 18844012

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC18844012 CT ATYS M P 4X125A 230/400 IP3X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031968169

Artikelnummer

SOC18844012

Herstellernummer

18844012

Hersteller

SOC

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP3X

Anzahl der Schalter:

2

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18844012 - COMM.ATYS M6E 4PX125A 230 400VAC