SOCOMEC - SOC14353511 COMMANDE LE S3N-55 DQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031780952
Artikelnummer
SOC14353511
Herstellernummer
14353511
Hersteller
SOC
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Maniglia per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14353511 - MAN.NERA C.DO ESTERNO LAT. S3 IP 55