SOCOMEC - SOC14011540 PROL. ASSE TIPO S3-S4 400MM - 14011540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 15 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
3596031774401
Artikelnummer
SOC14011540
Herstellernummer
14011540
Hersteller
SOC
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
15 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14011540 - PROL. ASSE TIPO S3-S4 400MM 15X12


