Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV631339 BENA, PLAFONE, LED, 3000K, BIANCO, L/LA/

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV631339 BENA, PLAFONE, LED, 3000K, BIANCO, L/LA/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163177122

Artikelnummer

SLV631339

Herstellernummer

631339

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1500 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

65 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

74 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BENA lampada a plafone, LED, 3000K, bianco, L/La/H 150/6,5/7,4 cm.BENA LED 150, lampada a parete/plafone, è una lampada professionale adatta a diversi tipi di applicazione. All’interno del telaio bianco si trova un LED da 38 Watt, che garantisce la potenza necessaria per l’illuminazione. Grazie alla luce funzionale, la lampada è l’ideale per gli arredamenti moderni ed è disponibile in bianco freddo e caldo. Grazie al driver LED già integrato, la lampada a parete/plafone BENA LED 150 è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230 V.