SLV ITALIA SRL - SLV233792 MANICOTTO DA INCASSO A PAVIMENTO, CON CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Max. Leuchtendurchmesser - 160 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163172301
Artikelnummer
SLV233792
Herstellernummer
233792
Hersteller
SLV
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Max. Leuchtendurchmesser:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
500 mm
SCATOLA DA INCASSO per DASAR 180 PREMIUM, Ø/H 16/50 cm.Vano ottico per lampada DASAR PREMIUM 180.