SLV ITALIA SRL - SLV233639 SCATOLA DA INCASSO, PER INCASSO DA PARET - 233639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 292 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163169578
Artikelnummer
SLV233639
Herstellernummer
233639
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
292 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV233639 - SCATOLA DA INCASSO PER INCASSO DA PARET


