Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233500 DASAR 920, INCASSO A TERRA A LED LV PER - 233500

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233500 DASAR 920, INCASSO A TERRA A LED LV PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 360 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163145503

Artikelnummer

SLV233500

Herstellernummer

233500

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

102 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

92 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

L’incasso da terra a basso voltaggio calpestabile DASAR 92 LED LV con diffusore in acciaio inox e copertura in vetro è dotato di Power LED ad elevate prestazioni color bianco caldo. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega alla rete elettrica tramite un alimentatore LED da 12V o 24V disponibile separatamente. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Come alternativa è disponibile una versione PRO della lampada con alloggiamento in acciaio inox. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.