Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV233134 MYRA DISPLAY, PARETE PER ESTERNI, QPAR51 - 233134

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV233134 MYRA DISPLAY, PARETE PER ESTERNI, QPAR51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163140362

Artikelnummer

SLV233134

Herstellernummer

233134

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

245 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

70 mm

Höhe/Tiefe:

280 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

70 mm

Länge:

780 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

L’apparecchio display ondulato della serie MYRA è formato da una struttura in alluminio verniciato e da una copertura in vetro della lampadina. Il vano ottico montato sul braccio curvo è ruotabile e orientabile. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche lampade da terra e da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++