Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232445 QUAD 2 XL, PARETE, LED, 3000 K, IP44, SQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 520 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148665

Artikelnummer

SLV232445

Herstellernummer

232445

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

520 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

150 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

53 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

102 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

QUAD 2 XL. Led [incl.]: COB LED. Potenza assorbita: 8,6W 3000K, 520lm, CRI 80. Materiale: Alluminio/Vetro. Colore: Antracite.