SLV ITALIA SRL - SLV231525 SITRA 360 SPIKE, LAMPADA A PICCHETTO, TC - 231525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 9 W
Höhe/Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163134477
Artikelnummer
SLV231525
Herstellernummer
231525
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
9 W
Höhe/Tiefe:
120 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
GX53
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
120 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
62 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
120 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


