SLV ITALIA SRL - SLV231457 SLOTS 65, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 231457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 665 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163150842
Artikelnummer
SLV231457
Herstellernummer
231457
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
665 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
90 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I



