SLV ITALIA SRL - SLV231371 ARROCK STONE, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 231371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 750 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163156370
Artikelnummer
SLV231371
Herstellernummer
231371
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
750 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
700...700 mA



