Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229702 BRICK DOWNUNDER, INCASSO DA PARETE, OUTD - 229702

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229702 BRICK DOWNUNDER, INCASSO DA PARETE, OUTD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163102957

Artikelnummer

SLV229702

Herstellernummer

229702

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

170 mm

Incasso da parete in alluminio, dotato di potenti LED SMD, ad emissione indiretta priva di riflessi. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP54. La lampada, disponibile con luce in più colori, si allaccia direttamenteall’alimentazione elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.