Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229162 BIG NAILS 50, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 229162

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229162 BIG NAILS 50, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbtemperatur - 270...270 K

  • Höhe/Tiefe - 510 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163098373

Artikelnummer

SLV229162

Herstellernummer

229162

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbtemperatur:

270...270 K

Höhe/Tiefe:

510 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

65 mm

Nella lampada da terra in acciaio inox BIG NAILS, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile un picchetto. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. La serie BIG NAILS comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+