Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228555 HELIA, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, OU

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV228555 HELIA, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, OU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163172905

Artikelnummer

SLV228555

Herstellernummer

228555

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

anthrazit

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

162 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

HELIA lampada segnapasso e da terra Outdoor, LED, 3000K, rotonda, antracite, 15W, convertibile in lampada a picchettoLa lampada segnapasso HELIA LED, dotata di potenti LED ad alta tensione da 15W è disponibile in bianco caldo. L’apparecchio in alluminiosi collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo da 3 m senza spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo apparecchio dimmerabile contiene lampadine LED incassate. Classe: A -A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.