Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV227600 ROCCI 125, INCASSO DA TERRA, OUTDOOR LED - 227600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 580 lm

  • Einbaudurchmesser - 113 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142106

Artikelnummer

SLV227600

Herstellernummer

227600

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

580 lm

Einbaudurchmesser:

113 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

123 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

125 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

ROCCI 125 incasso da terra outdoor, LED, 3000K, IP67, rotondo, acciaio inox 316, max. 6W 580 lm. L’incasso da terra ROCCI 125 con diffusore rotondo in acciaio inox e copertura in vetro trasparente è dotato di un modulo LED COB. La lampada, disponibile con diffusori di due forme, è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.