SLV ITALIA SRL - SLV210064 ROSONE A PLAFONE, PER GLENOS, ARGENTO, C - 210064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 85 mm
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163160209
Artikelnummer
SLV210064
Herstellernummer
210064
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
27 mm
ROSONE A PLAFONE per GLENOS, argento, con sistema di scarico del ramo secondario.Rosone a plafone per sospensione GLENOS argento


