Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO - 156051

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163148276

Artikelnummer

SLV156051

Herstellernummer

156051

Hersteller

SLV

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

500 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

170 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

TENORA CL-1. Attacco/Lampadina [escl.]: E27 / TC(…)SE, 3x 23W max. fino max: 14,8 cm. Materiale: Acciaio/Tessuto/Ps. Copertura: Acrilico. Colore: Bianco. Diffusore bianco.