SLV ITALIA SRL - SLV155530 FORCHINI PD-1, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA - 155530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1150 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Durchmesser - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163094382
Artikelnummer
SLV155530
Herstellernummer
155530
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1150 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
255 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


