Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152330 KARPO, PARETE/PLAFONE, MONOEMISSIONE, LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166720

Artikelnummer

SLV152330

Herstellernummer

152330

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

75 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

125 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KARPO lampada a parete/plafone, monoemissione, LED, 3000K, rotonda, nera, dimmerabile, 7,5W 450 lm. Materiale: alluminio/acciaio. La serie di lampade dimmerabili KARPO. Dispone di uno o due spot a forma cilindrica dotati di snodo e pertanto orientabili individualmente È possibile orientarle e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, oltre 90. Le lampade possono essere collegate direttamente alla rete elettrica da 230V.