SLV ITALIA SRL - SLV151811 ENOLA_B CL-1, PLAFONE, QPAR51, ROTONDA, - 151811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute - 6.28 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163125888
Artikelnummer
SLV151811
Herstellernummer
151811
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
6.28 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
67 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Höhe/Tiefe:
135 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



